Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Colour Laser Film


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4649906
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     33638782
EAN/GTIN:
     5028252050104
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
Universelle OHP-Folien für kristallklare Projektionen. Geeignet für Farblaserdrucker. Format A4. Packungsgröße 50 Stück.
Nobo Colour Laser Film - Beschichtet - 100 Mikrometer - klar - A4 (210 x 297 mm) 50 Blatt Transparentfolie
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Transparentfolie
Drucktechnologie
Laser
Medienfarbe
Klar
Merkmale
Einseitig
Medienstärke
100 Mikrometer
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
50 Blatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.