| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4649638 Herst.-Nr.: BNEEVR4 EAN/GTIN: 8717399994002 |
| |
|
| | |
| Dank der 'Handschüttelhaltung' des Handgelenks kann man mit der Maus Evoluent 4 in einer komfortablen und natürlichen Haltung arbeiten. Bakker Elkhuizen Evoluent Vertical Mouse 4 - Vertikale Maus - Für Rechtshänder - optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11.7 cm | | Tiefe | 8.6 cm | | Höhe | 7.6 cm | | Gerätetyp | Vertikale Maus | | Ausrichtung | Für Rechtshänder | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - integriert - 2.2 m | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X oder später, Microsoft Windows Vista / XP, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Programmierbare Tasten, Empfindlichkeitseinstellung, Zeigergeschwindigkeitsanzeiger | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Anzahl Tasten | 6 | | Bewegungsauflösung | 1200 dpi | | Schnittstelle | USB | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Bluetooth, Maus für Tablet, Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Tast-Spiele, Tastspiele, 6 tasten funkmaus rechts, bluetooth maus, bluetooth mouse rechts |
| | |
| |