Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakker Elkhuizen Q-riser 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4649205
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQR100
EAN/GTIN:
     8787175130009
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Der Monitorständer Q-Riser 100 bringt zu niedrig aufgestellte Monitoren in eine komfortable Arbeitshöhe. Im Ständer ist ein Stellplatz für eine vollständige Tastatur integriert.
Bakker Elkhuizen Q-riser 100 - Bildschirmständer
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.1 kg
Produkttyp
Bildschirmständer
Produktmaterial
Acryl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30 cm - 30 cm - 10.5 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kabel - Organizer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,9526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,82*
€ 58,0958
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,2636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,9792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,4326
pro Stück
ab 69 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.