Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR AS-602T NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4639301
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     AS-602T 6TB
EAN/GTIN:
     7640143874644
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
NAS
NAS Server
Der AS-602T verfügt über zwei Gigabit-Ethernet-Ports, was ihn zu einem zuverlässigen Speicherserver und absoluten Muss für Ihre digitale Unterhaltung zuhause macht.
ASUSTOR AS-602T - NAS-Server - 2 Schächte - 6 TB - SATA 6Gb/s / eSATA - HDD 3 TB x 2 - RAID RAID 0, 1, JBOD - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.8 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
16.35 cm
Gewicht
2.1 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
2 (installiert) / 2 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
6 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter - integriert
Leistungsmerkmale
Firewall, Lastenausgleich, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, IPv4-Unterstützung, Überwachungsstation, E-Mail-Benachrichtigung
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, iSCSI, FTP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierter Lüfter
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, BSMI, FCC
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
23.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
21.3 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID - intern
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / eSATA
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Kapazität
2 x 3 TB
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 - Type A ¦ 4 x USB 2.0 - Type A ¦ 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x eSATA ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
X 200-Pin-SO-DIMM
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
1 GB (installiert) / 3 GB (unterstützt) - DDR3
Installierte Prozessoren
1 x Intel Atom 2.13 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,60*
€ 450,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,55*
€ 449,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,14*
€ 436,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,10*
€ 426,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,89*
€ 397,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CM-RAID-RD
ab € 333,96*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CX-STEALTH-BK
ab € 426,55*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CX-STORM-BL
ab € 425,19*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CM-RAID-BL-HICRO
ab € 302,18*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CM-RAID-RD-HICRO
ab € 301,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.