Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dawicontrol DC 624e RAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4638330
Hersteller:
     Dawicontrol
Herst.-Nr.:
     DC-624E RAID RETAIL
EAN/GTIN:
     4027377326249
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
4 Kanal Serial ATA 6G RAID 5 PCI-Express Controller erweitert Ihren PC um vier SATA 6G Kanäle Optimale Geschwindigkeit durch PCI-Express 2.0 x2.
Dawicontrol DC 624e RAID - Speichercontroller (RAID) - 4 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 10, JBOD - PCIe 2.0 x2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 2.0 x2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Marvell 88SE9230
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
4
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x2 - Low-Profile
Schnittstellen
2 x eSATA 6Gb/s - eSATA (außerhalb) ¦ 4 x SATA 6Gb/s - SATA (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.