Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wartung der Druckerfixiereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4637291
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF254A
EAN/GTIN:
     0887111017666
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
HP Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine konstant bestmögliche Druckqualität sicher.
HP - Wartung der Druckerfixiereinheit - für LaserJet Enterprise 700, MFP M725; LaserJet Managed MFP M725
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
50.3 cm
Transporttiefe
30.2 cm
Transporthöhe
24.4 cm
Transportgewicht
4.6 kg
Herstellergarantie
Service und Support
90 Tage Garantie
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Wartung der Druckerfixiereinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 200000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn, 700 Printer M712n, 700 Printer M712xh, MFP M725dn, MFP M725f, MFP M725z, MFP M725z+ ¦ HP LaserJet Managed MFP M725dnm, MFP M725zm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,69*
€ 324,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,67*
€ 323,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,33*
€ 309,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.