Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Constellation ES.3 ST4000NM0033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4629024
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST4000NM0033
EAN/GTIN:
     8592978006594
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Constellation ES.3 eignet sich sehr gut sowohl für Server als auch für Netzwerkspeicherlösungen, bei denen große Datenmengen involviert sind. Außerdem bietet diese Festplatte zahlreiche beeindruckende Enterprise-Funktionen sowie auch schnellere und erfolgreichere Datenintegration. Die Constellation ES.3 stellt mit ihrer großen Speicherkapazität und der überragenden Zuverlässigkeit eine nachhaltige Lösung für die ständig steigenden Speicheranforderungen dar.
Seagate Constellation ES.3 ST4000NM0033 - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 128 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
700 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
128 MB
Kapazität
4 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Enhanced Error Correction Code, Ramp Load, Dualprozessor, PowerChoice, Feuchtigkeitssensor, Low Halogen, Super Parity, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.73 Watt (Leerlauf) ¦ 11.27 Watt (Lesen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Vibrationstoleranz
0.25 g @ 5-500 Hz (nicht in Betrieb)
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.5 g @ 22-350 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 10-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
175 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,000,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.