Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba DT01ACA300 Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4628374
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     DT01ACA300
EAN/GTIN:
     8592978106584
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das 3,5-Zoll-HDD (8,9 cm) von Toshiba mit einer Festplatte und 7200 U/min wurde für den Einsatz in energiesparenden Desktop-Computern für Endverbraucher und Handel optimiert. Die DT01ACAxx-Serie verfügt über Advanced Format sowie eine branchenführende Power-Management-Technologie. Darüber hinaus bietet dieses Desktop-Laufwerk gegenüber dem vorherigen Modell eine bis zu 16 % höhere Stromersparnis im Leerlauf. Die Laufwerke mit SATA-Schnittstelle mit 6 Gbit/s liefern eine Leistung von 7200 U/min. Diese HDDs sind so konzipiert, dass Hersteller die Vorteile der modernen Komponenten und Betriebssysteme nutzen können, um hochleistungsfähige, energieeffiziente Systeme mit hoher Kapazität bieten zu können.
Toshiba DT01ACA300 - Festplatte - 3 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.16 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.61 cm
Gewicht
680 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
3 TB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
Halogen Free, Advanced Format-Technologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.4 Watt (aktiv) ¦ 1 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
27 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz
70 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 300 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.67 g @ 5-500 Hz (in Betrieb) / 1.04 g @ 2-200 Hz (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.