Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Blattstapelvorrichtung mit Offset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4622756
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40G0851
EAN/GTIN:
     0734646358521
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Blattstapelvorrichtung
Diese Einheit nimmt bis zu 500 Blatt Papier (75 g/m²) auf und unterstützt zusätzlich Briefumschläge, Folien, Karton und Etiketten. Es können bis zu drei Ausgabeerweiterungen zusammen verwendet werden. Ausgabeerweiterungen und Mailboxen mit 4 Ablagen können beliebig kombiniert werden.
Lexmark - Blattstapelvorrichtung mit Offset - 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.6 kg
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.4 x 225.4 mm)
Gesamte Medienkapazität
500 Blätter
Produkttyp
Blattstapelvorrichtung mit Offset
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
42.1 cm - 38 cm - 16.5 cm
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710dn, MS711dn, MS810de, MS810dn, MS810dtn, MS810n, MS811dn, MS811dtn, MS811n, MS812de, MS812dn, MS812dtn, MS817dn, MS817n, MS818dn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,83*
€ 286,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,74*
€ 275,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,57*
€ 272,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.