Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Combo MK330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4574930
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-003989
EAN/GTIN:
     5099206033658
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das Tastatur-Maus-Set für pures Entertainment und absolute Mobilität.
Logitech Wireless Combo MK330 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - US International - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Anzahl Hotkeys
17
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
US International
Tastaturname
Logitech Wireless Keyboard K330
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Schlafen, Umschalten zwischen Anwendungen, Mein Computer, E-Mail, Lautstärkeregler, Suchen, Stummtaste, Desktop anzeigen, Computersperre, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Mediaplayer
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 42.5 cm x 18 cm x 2.2 cm / 570 g ¦ Maus: 5.9 cm x 10 cm x 3.75 cm / 76 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
USB-Erweiterung
Kennzeichnung
Plug and Play
Batterie
Typ
AA / AAA
Technologie
Alkalisch
Installierte Anzahl
3
Erforderliche Anzahl
3
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Zeigegerät
Typ
Maus
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Zeigegerät-Funktionen
Ein/Aus-Schalter, 1000 dpi Auflösung
Zeigegerätname
Logitech Wireless Mouse M215
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.816,15*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,77*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,32*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,32*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,10*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,16*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,08*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 70,14*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,20*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,34*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,49*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 99,11*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,06*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.