Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC B EV4T-TS14-QM-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4467658
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168714
EAN/GTIN:
     5712505506547
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Toshiba TEC B-EV4T-TS14-QM-R - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (2,54 - 11,2 cm) - 300 dpi - bis zu 101.6 mm/Sek. - parallel, USB, LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Desktop-Gerät
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 101.6 mm/Sek - einfarbig - 300 dpi
Schnittstelle
Parallel, USB, LAN, seriell
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Gewebe, Quittungspapier, Endlospapier, Tag-Material, gestanzte Etiketten, Plastikkarten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
105.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm x 999 mm
Max. Drucklänge
453.2 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.19 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
25.4 mm x 26 mm
Max. Mediengröße
Rolle (2,54 - 11,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (2,54 - 11,2 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkadapter
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.8 cm
Tiefe
25.8 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
2.4 kg
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 ¦ 1 x parallel ¦ 1 x USB ¦ 1 x LAN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,75*
€ 757,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,47*
€ 744,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,80*
€ 728,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,05*
€ 710,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,76*
€ 669,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
7FM03785000
ab € 202,21*
Zubehör
Toshiba
18221165294
ab € 36,59*
Zubehör
Toshiba
18221165290
ab € 198,33*
Zubehör
Toshiba
18221165291
ab € 199,89*
Zubehör
Toshiba
18221165293
ab € 43,69*
Zubehör
Toshiba
7FM03766000
ab € 25,50*
Zubehör
Toshiba
LBMLMR001
ab € 283,08*
Zubehör
Toshiba
LBMLMR003
ab € 302,97*
Zubehör
Toshiba
6ZX00000053
ab € 81,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.