Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighPoint RocketRAID 640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4467123
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     ROCKETRAID640L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
HighPoint RocketRAID 640 - Speichercontroller (RAID) - 4 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 10, JBOD - PCIe 2.0 x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 2.0 x4
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
EN55024, EN55022 Class B, FCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
0.15 cm
Tiefe
10.6 cm
Höhe
7.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x4 - Low-Profile
Schnittstellen
4 x SATA 6Gb/s - SATA (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.