Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4444369
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QY777AT
EAN/GTIN:
     8871111554506
Suchbegriffe:
HP Mäuse
Hewlett Packard Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Mit der neuesten optischen Sensortechnologie kann die HP Optische USB-Scroll-Maus präzise Bewegungen auf den verschiedensten Oberflächen aufzeichnen, und das ganz ohne Mauspad.
HP - Maus - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.3 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
120 g
Gerätetyp
Maus
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert - 1.85 m
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
800 dpi
Schnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.