Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon I GFS4470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4442739
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GFS4470
EAN/GTIN:
     5712505024683
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Gryphon-Serie stellt die Premiumreihe der universell einsetzbaren Handheld-Datenerfassungsprodukte von Datalogic Scanning dar. Die kabellosen Linear-Imaging-Geräte der Gryphon I Serie zeichnen sich durch den größten Funktionsumfang bei den Mehrzweckprodukten aus. Dank ihrer Vielfältigkeit und Dauerhaftigkeit sind sie die ultimative Lösung für Anwendungen im Gesundheitswesen, wo es auf Mobilität ankommt, um die Produktivität zu steigern. Die mobile Kommunikation macht auch Schluss mit den Beschränkungen, denen kabelgebundene Geräte unterliegen, und sie bieten den Mitarbeitern eine sicherere und effizientere Arbeitsumgebung.
Datalogic Gryphon I GFS4470 - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Desktop-Gerät
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP54
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.8 cm
Tiefe
5.7 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
170 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton
Pitch (Grad)
40
Skew (Grad)
40
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, MacroPDF417, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,12*
€ 311,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,01*
€ 301,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.