Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple USB SuperDrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4431252
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD564ZM/A
EAN/GTIN:
     5054533432567
Suchbegriffe:
CD Brenner extern
externe CD Brenner
DVD Brenner
DVD Burner
Das kompakte und praktische Apple USB SuperDrive Laufwerk wird mit einem USB Kabel an das MacBook Pro mit Retina Display, das MacBook Air oder den Mac mini angeschlossen und passt leicht in jede Tasche. Damit kannst du Software installieren und CDs und DVDs, einschließlich Double-Layer-DVDs, wiedergeben und brennen.
Apple USB SuperDrive - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) - 8x/8x - USB 2.0 - extern - für iMac (Ende 2017); MacBook Pro mit Retina display
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.9 cm
Tiefe
13.9 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
335 g
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk (±R DL) - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iMac (Ende 2017) ¦ Apple MacBook Pro mit Retina display
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW)
Medienzuführungstyp
Einschubschlitz
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Unterstützte Medienformate
CD-ROM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MGNR3D/A
ab € 454,85*
Sonstiges
Apple
MMFJ3D/A
ab € 518,57*
Sonstiges
Apple
MMFK3D/A
ab € 691,00*
Sonstiges
Apple
MNH73D/A
ab € 1.154,89*
Sonstiges
Apple
MXNG2D/A
ab € 982,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.