Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Data Protection Insert FSDPI08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4425502
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FSDPI08
EAN/GTIN:
     5032548100688
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Phoenix Data Protection Insert FSDPI08 - Safe zur Medienaufbewahrung - Kapazität: 30 LTO-Bänder, 78 ZIP-Disks, 368 3,5"-Disketten, 96 DC-2000-Kassetten, 63 Video8-Kassetten, 160 DAT-Bänder, 72 CDs (Jewel Case), 84 SyQuest-3,5"-Kassetten, 14 Jaz-Laufwerke, 30 DLT-Kassetten, 80 8-mm-DAT-Bänder - weiß, RAL 9003
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
38 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
26 cm
Farbe
Weiß, RAL 9003
Produkttyp
Safe zur Medienaufbewahrung
Kapazität
30 LTO-Bänder, 78 ZIP-Disks, 368 3,5"-Disketten, 96 DC-2000-Kassetten, 63 Video8-Kassetten, 160 DAT-Bänder, 72 CDs (Jewel Case), 84 SyQuest-3,5"-Kassetten, 14 Jaz-Laufwerke, 30 DLT-Kassetten, 80 8-mm-DAT-Bänder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Feuchtigkeitsresistent, feuerfest, Tastensperre
Kennzeichnung
UKAS
Weitere Suchbegriffe: phoenix safe möbeltresor, kleintresor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,99*
€ 377,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,87*
€ 371,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,06*
€ 340,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS2254E
ab € 1.316,30*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS2252E
ab € 656,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.