| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4424351 Herst.-Nr.: QY777AA EAN/GTIN: 8592978103637 |
| |
|
| | |
| Mit der neuesten optischen Sensortechnologie kann die HP Optische USB-Scroll-Maus präzise Bewegungen auf den verschiedensten Oberflächen aufzeichnen, und das ganz ohne Mauspad. HP - Maus - optisch - kabelgebunden - USB Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Maus | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Eingabegerät | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Schnittstelle | USB | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Nettop, mini-PC, miniPC, hp optical wired mouse, hp mäuse, computermaus kabelgebunden |
| | |
| |