Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Primacy Plastikkartendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4420044
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     PM1H0000RS
EAN/GTIN:
     5711045903700
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Primacy ist ein hochwertiger, einfach zu bedienender, flexibler und sehr schneller Drucker. Die Verwendung von ausgefeilten Codierungstechnologien ermöglicht die Erstellung von Ausweisen und Karten aller Art, vom einfachen Druck bis hin zu Karten mit spezieller Sicherungstechnik. Primacy eignet sich besonders zum Drucken und Codieren von Karten für mittlere und große Serien und ist eine ausgezeichnete Wahl für Fahrausweise, Zahlkarten, Zutrittsausweise und Mehrzweckkarten.
Evolis Primacy - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - bis zu 850 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 210 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB, LAN - Fire Red
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Farbe
Fire Red
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 850 Karten/Stunde - einfarbig ¦ Bis zu 210 Karten/Stunde - Farbe
Schnittstelle
USB, LAN
Barcodes
Code 39, EAN/JAN-13, Code 128, Interleaved 2 von 5
Druckermerkmale
Duplexdruck optional
Medienhandhabung
Zufuhrschacht für 100 Karten
RAM
RAM Installiert (Max.)
16 MB
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
100 Karten
Medientyp
ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)
85.6 mm x 54 mm
Ausgabefachkapazität
100 Karten
Zulässige Medienstärke
0.25 mm - 1.25 mm
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungssatz
Kennzeichnung
VCCI, FCC, RoHS, ErP Ready
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Evolis Premium Suite, eMedia Card Designer CS
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 65% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)
48 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.1 cm
Tiefe
20.5 cm
Höhe
24.7 cm
Gewicht
4.02 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
39 cm
Tiefe (Versand)
30 cm
Höhe (Versand)
48.5 cm
Gewicht (Versand)
5.29 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,57*
€ 1.105,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,42*
€ 1.103,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,39*
€ 1.058,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,32*
€ 1.024,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,29*
€ 992,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.