| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4414711 Herst.-Nr.: VM4RW EAN/GTIN: 5712505447611 |
| |
|
| | |
| Die patentierte Form der Maus unterstützt die Hand in einer aufrechten, neutralen Haltung, die ein Verdrehen des Unterarms im Allgemeinen verhindert. Viele Benutzer, darunter Ärzte, Ergonomen und Physiotherapeuten, sagten, die Evoluent VerticalMouse biete überragenden Komfort und habe sogar ihre Handgelenkschmerzen gelindert. Evoluent VerticalMouse 4 Right - Vertikale Maus - Für Rechtshänder - Laser - 6 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Vertikale Maus | | Ausrichtung | Für Rechtshänder | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Evoluent Mouse Manager | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X oder später, Microsoft Windows Vista/XP/7 (64-Bit-Versionen) | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, Empfindlichkeitseinstellung, Zeigergeschwindigkeitsanzeiger, Nano-Drahtlosempfänger | | Anschlusstechnik | Kabellos | | Movement Detection Technologie | Laser | | Anzahl Tasten | 6 | | Schnittstelle | 2.4 GHz | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, cordless maus |
| | |
| |