Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Portable Hard Drive Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4408879
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     EHDC101B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Laptop-Tasche
Die stilvolle Tasche bietet optimalen Schutz für Ihre tragbare Festplatte sowie eine separate Netztasche für das Kabel. Das halbsteife, gerippte Hartschalenmaterial schützt Ihre Festplatte zuverlässig vor Kratzern.
Case Logic Portable Hard Drive Case - Tragetasche für Speicherplatte - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.4 cm
Tiefe
15.2 cm
Höhe
3.3 cm
Farbe
Blau
Produkttyp
Tragetasche für Speicherplatte
Produktmaterial
Geformtes EVA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 25 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201314
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.