Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakker Elkhuizen Evoluent Vertical Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4406116
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEEVR
EAN/GTIN:
     8717399991070
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Dank der 'Handschüttelhaltung' des Handgelenks kann man mit der Maus Evoluent 3 in einer komfortablen und natürlichen Haltung arbeiten.
Bakker Elkhuizen Evoluent Vertical Mouse - Vertikale Maus - Für Rechtshänder - optisch - 5 Tasten - kabelgebunden - PS/2, USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.7 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
7.6 cm
Gerätetyp
Vertikale Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert - 2 m ¦ 1 x Maus-Anschluß - extern
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
1200 dpi
Schnittstelle
PS/2, USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Maus - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.