| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4398497 Herst.-Nr.: 920-002917 EAN/GTIN: 5099206025585 |
| |
|
| | |
| Diese solarbetriebene, kabellose Tastatur macht Schluss mit lästigen Batteriewechseln. Logitech Wireless Solar K750 - Tastatur - kabellos - 2.4 GHz - Schweiz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabellos | | Breite | 43.21 cm | | Tiefe | 15.7 cm | | Höhe | 0.71 cm | | Gewicht | 694.5 g | | Gerätetyp | Tastatur | | Besonderheiten | Logitech Unifying-Empfänger, solarbetrieben | | Schnittstelle | 2.4 GHz | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | | Lokalisierung und Layout | Schweiz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Reinigungstuch | | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 48.5 cm | | Transporttiefe | 20 cm | | Transporthöhe | 3.5 cm | | Transportgewicht | 1.068 kg | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |