Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD Express 2.5"
IBM 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD Express 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-4342343
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y6169
EAN/GTIN:
     5711045696022
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 15000 rpm - Express Seller - für BladeCenter HS23; System x3100 M5; x3300 M4; x35XX M4; x3650 M4; x3650 M4 HD
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
10.16 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.62 cm
Gewicht
690 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
146 GB
Merkmale
Protection Information (PI)
Schnittstelle
SAS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Hersteller-Vertriebsprogramm
IBM Express Seller
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, RoHS, EMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") ¦ Lenovo System x3100 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 HD (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,23*
€ 265,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,66*
€ 223,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBM
7915B2G
ab € 2.303,75*
Zubehör
IBM
7915D2G
ab € 2.540,11*
Zubehör
IBM
7915F2G
ab € 6.082,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.