Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 19" drawer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4328495
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     260612
EAN/GTIN:
     4015867173442
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
equip 19" drawer - Tastatur - rack-montierbar - PS/2, USB - USA - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur - rack-montierbar
Schnittstelle
PS/2, USB
Verschiedenes
Farbe
RAL 7035
Enthaltene Kabel
1 x Tastaturkabel - 2 m
Eingabegerät
Breite
48.2 cm
Tiefe
41 cm
Höhe
44 cm
Besonderheiten
Tastatursperrfunktion, integrierter Trackball
Lokalisierung und Layout
USA
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Maustasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.