Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 3TB 3.5" 7200 rpm SATA 6G 3.5" Serial ATA III
Fujitsu 3TB 3.5" 7200 rpm SATA 6G 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-4325231
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3670-L300
EAN/GTIN:
     4051554403140
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Business Critical - Festplatte - 3 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für TX1330 M1, TX150 S8, TX2540 M1, TX300 S8, RX300 S8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
3 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX100 S7p (3.5"), RX300 S7 (3.5"), RX300 S8 (3.5"), RX350 S7 (3.5"), RX350 S8 (3.5"), SX150 S8 Universal Storage Server (3.5"), SX350 S8 Universal Storage Server (3.5"), TX1330 M1 (3.5"), TX140 S1p (3.5"), TX140 S2 (3.5"), TX150 S8 (3.5"), TX200 S7 (3.5"), TX2540 M1 (3.5"), TX300 S7 (3.5"), TX300 S8 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,19*
€ 709,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,19*
€ 701,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,69*
€ 686,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,11*
€ 668,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,69*
€ 629,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.