Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Wartungskit für Drucker-Transfermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 40X7103 Drucker-Kit
Lexmark 40X7103 Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     C1002-4305479
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X7103
EAN/GTIN:
     5711045001727
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Transfereinheit
Die Installation des Transfer Belt-Wartungskits wird nach jeweils 120.000 Seiten empfohlen (bei durchschnittlich 3 Seiten pro Druckjob und ca. 5 % Seitendeckung pro Farbe).
Lexmark - Wartungskit für Drucker-Transfermodul - für Lexmark C792, X792
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Wartungskit für Drucker-Transfermodul
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C792de, C792dhe, C792dte, C792e, X792de, X792dte, X792dtfe, X792dtme, X792dtpe, X792dtse
Weitere Suchbegriffe: drucker wartungsset
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,06*
€ 541,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,63*
€ 541,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,57*
€ 538,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,50*
€ 537,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,35*
€ 532,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C792A1CG
ab € 241,27*
Ähnlich
Lexmark
C792A1KG
ab € 158,72*
Ähnlich
Lexmark
C792A1MG
ab € 237,56*
Ähnlich
Lexmark
C792A1YG
ab € 240,08*
Ähnlich
Lexmark
X792X1CG
ab € 365,46*
Ähnlich
Lexmark
X792X1KG
ab € 143,25*
Ähnlich
Lexmark
X792X1MG
ab € 361,66*
Ähnlich
Lexmark
X792X1YG
ab € 361,57*
Ähnlich
Ampertec
C792A1CG
ab € 167,29*
Ähnlich
Ampertec
C792A1KG
ab € 110,98*
Ähnlich
Ampertec
C792A1MG
ab € 168,30*
Ähnlich
Ampertec
C792A1YG
ab € 168,75*
Ähnlich
Ampertec
C792X1CG
ab € 114,40*
Ähnlich
Ampertec
C792X1KG
ab € 95,68*
Ähnlich
Ampertec
C792X1MG
ab € 87,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.