Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4301201
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652238-B21
EAN/GTIN:
     4948382819284
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Mit diesem DVD-R/W-Laufwerk können Daten von DVDs mit 4,7 GB bis 8,5 GB gelesen werden. Es können auch vervielfältigte Standardmedien, CD-R- und CD-RW-Medien gelesen werden. Das Laufwerk unterstützt das Schreiben auf CD-R-, CD-RW-, DVD +R/RW- und DVD -R/RW-Medien über Softwareprogramme. Bei Microsoft -Betriebssystemen wird dies durch Installieren der im Lieferumfang enthaltenen Roxio Software-Disk ermöglicht. Bei anderen Betriebssystemen wird ein betriebssystemspezifisches Softwareprogramm für das Schreiben auf Medien benötigt. Mit diesem DVD-ROM-Laufwerk können nicht nur CD-ROM- und CD -R/RW-Medien sowie auch DVD-ROM-, DVD-RAM-, DVD +R/RW- und DVD -R/RW-Medien gelesen werden.
HPE - Laufwerk - DVD-ROM - 8x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - tiefschwarz - für ProLiant DL160 Gen8, DL320e Gen8, DL360e Gen8, DL360p Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
1 cm
Farbe
Tiefschwarz
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
MTBF
60,000 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 85% (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL160 Gen8, DL160 Gen8 Base, DL160 Gen8 Entry, DL160 Gen8 Performance, DL320e Gen8, DL320e Gen8 Base, DL320e Gen8 Entry, DL320e Gen8 Performance, DL360e Gen8, DL360e Gen8 Base, DL360e Gen8 Entry, DL360e Gen8 Performance, DL360e Gen8 Special Server, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/8H (13.3 cm x 1/8H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5.25" x 1/8H (13.3 cm x 1/8H)
Zugriffszeit
180 ms (DVD), 150 ms (CD)
Produktzertifizierungen
CD-Bridge
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, Photo CD, CD-ROM
Weitere Suchbegriffe: hp dvd drives, dvd drives, dvd drives ide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.