Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 1TB 2.5" 7.2K NL SATA 6Gb/s Slim-HS 2.5" Serial ATA III
IBM 1TB 2.5" 7.2K NL SATA 6Gb/s Slim-HS 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-4298999
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y9848
EAN/GTIN:
     5711045463426
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - Express - für BladeCenter HS22; System x3100 M5; x3250 M4; x3300 M4; x35XX M4; x3650 M4; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Breite
70 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
14.8 mm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
1 TB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Hersteller-Vertriebsprogramm
IBM Express
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS22 7870 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") ¦ Lenovo System x3100 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 (2.5"), 7327 (2.5"), 7328 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (2.5"), 4251 (2.5"), 4252 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (2.5"), 7378 (2.5"), 7379 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (2.5"), 7380 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 (2.5"), 7944 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 (2.5"), 7377 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 (2.5"), 7945 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,04*
€ 365,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,93*
€ 365,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,33*
€ 363,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,63*
€ 357,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.