Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD 2.5"
IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-4298979
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90Y8877
EAN/GTIN:
     4053162041592
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für BladeCenter HS23; System x3100 M5; x3300 M4; x35XX M4; x3650 M4; x3650 M4 HD
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.69 kg
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Merkmale
Protection Information (PI), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") ¦ Lenovo System x3100 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 HD (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBM
7915B2G
ab € 2.286,76*
Zubehör
IBM
7915D2G
ab € 2.525,05*
Zubehör
IBM
7915F2G
ab € 6.009,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.