Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4287181
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652766-B21
EAN/GTIN:
     0886111588428
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigen Ihre Server SAS-Festplatten mit hoher Leistung für geschäftskritische und speicherintensive Anwendungen? HPE Server SAS-Festplatten für Enterprise- und Midline-Anwendungen bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Verfügbar im HPE Smart Carrier, im HPE Standard Hot-Plug-Carrier und im nicht Hot-Plug-fähigen HPE Carrier. HPE Server SAS-Festplatten sind als 2,5-Zoll-SFF-Version (Small Form Factor) und als 3,5-Zoll-LFF-Version (Large Form Factor) sowie mit verschiedenen Kapazitäten verfügbar. So erfüllen sie eine umfassende Palette an Anforderungen und unterstützen sowohl Enterprise- als auch Midline-Anwendungen. Die SAS-Schnittstelle wurde speziell für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse konzipiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.
HPE Midline - Festplatte - 3 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 6Gb/s - 7200 rpm - mit HP SmartDrive-Träger
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Breite
105.8 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
26.8 mm
Gewicht
1.36 kg
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
3 TB
Byte pro Sektor
512
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Kombiniert mit
HP SmartDrive-Träger
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.3 ms (Durchschnittlich) / 15.7 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.7 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL460c Gen8 (3.5"), BL660c Gen8 Performance (3.5"), DL180 Gen9 (3.5"), DL180 Gen9 Base (3.5"), DL180 Gen9 Entry (3.5"), DL180 Gen9 Storage (3.5"), DL20 Gen9 (3.5"), DL20 Gen9 Entry (3.5"), DL20 Gen9 Performance (3.5"), DL320e Gen8 (3.5"), DL320e Gen8 Base (3.5"), DL320e Gen8 Entry (3.5"), DL320e Gen8 Performance (3.5"), DL360 Gen9 CMS (3.5"), DL360e Gen8 Special Server (3.5"), DL360p Gen8 (3.5"), DL360p Gen8 CMS (3.5"), DL360p Gen8 Performance (3.5"), DL360p Gen8 Special Server (3.5"), DL380 Gen9 (3.5"), DL380 Gen9 Base (3.5"), DL380 Gen9 Entry (3.5"), DL380 Gen9 Performance (3.5"), DL380p Gen8 Performance (3.5"), DL385p Gen8 Entry (3.5"), DL385p Gen8 Storage Centric (3.5"), DL388p Gen8 Base (3.5"), DL560 Gen8 Entry (3.5"), DL560 Gen8 Performance (3.5"), DL80 Gen9 (3.5"), DL80 Gen9 Entry (3.5"), MicroServer Gen8 (3.5"), MicroServer Gen8 Base (3.5"), MicroServer Gen8 Base Starter Kit (3.5"), MicroServer Gen8 Entry (3.5"), ML110 Gen9 (3.5"), ML110 Gen9 Base (3.5"), ML110 Gen9 Entry (3.5"), ML110e Gen8 (3.5"), ML30 Gen9 (3.5"), ML30 Gen9 Base (3.5"), ML30 Gen9 Performance (3.5"), ML310e Gen8 (3.5"), ML310e Gen8 Base (3.5"), ML310e Gen8 Entry (3.5"), ML310e Gen8 Performance (3.5"), ML310e Gen8 v2 Base (3.5"), ML350 Gen9 (3.5"), ML350 Gen9 Base (3.5"), ML350 Gen9 Entry (3.5"), ML350 Gen9 Performance (3.5"), ML350e Gen8 v2 (3.5"), ML350e Gen8 v2 Base (3.5"), ML350p Gen8 (3.5"), ML350p Gen8 Special Server (3.5"), SL210t Gen8 (3.5"), SL210t Gen8 1U Node (3.5"), SL270s Gen8 1U Left Half Width Tray (3.5"), SL270s Gen8 1U Right Half Width Tray (3.5"), SL270s Gen8 Base 4U Left Half Width Tray (3.5"), SL270s Gen8 Base 4U Right Half Width Tray (3.5"), SL270s Gen8 SE 4U Left Tray (3.5"), SL270s Gen8 SE 4U Right Tray (3.5"), SL4540 Gen8 (3.5"), SL4540 Gen8 Tray 1x Node Server (3.5"), SL4540 Gen8 Tray 2x Node Server (3.5"), SL4540 Gen8 Tray 3x Node Server (3.5"), SL4545 G7 (3.5") ¦ HPE StoreEasy 1550
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,61*
€ 258,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,44*
€ 238,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
726897-B21
ab € 467,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.