Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Quick-release Midline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4287167
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     632078-B21
EAN/GTIN:
     0885631872901
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HPE Server SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt. Diese Laufwerke mit hoher Kapazität bieten den günstigsten Preis pro GB sowie unübertroffene Preisvorteile für nicht geschäftskritische Anwendungen mit Workloads von maximal 40 %. HPE Server SATA-Festplattenlaufwerke sind sowohl als 3,5 Zoll LFF- (Large Form Factor) als auch als 2,5 Zoll SFF-Laufwerke (Small Form Factor) verfügbar und werden mit einer Standardgarantie von einem Jahr ausgeliefert. Alle Hewlett Packard Enterprise Festplattenlaufwerke durchlaufen einen strikten Qualifizierungsprozess, der sicherstellt, dass jedes Laufwerk in Ihren HPE ProLiant Serverumgebungen funktioniert. Vor der endgültigen Zertifizierung werden alle HPE Server SATA-Festplattenlaufwerke hinsichtlich Kompatibilität und Funktionalität optimiert, z. B. durch Unterstützung für SMART und HPE Systems Insight Manager.
HPE Quick-release Midline - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant Moonshot Server (2.5"), SL230s Gen8 1U Left Half Width Tray (2.5"), SL230s Gen8 1U Right Half Width Tray (2.5"), SL230s Gen8 Base 1U Left Tray Server (2.5"), SL230s Gen8 Base 1U Right Tray Server (2.5"), SL250s Gen8 2U Left Half Width Tray (2.5"), SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Left Tray (2.5"), SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Right Tray (2.5"), SL250s Gen8 2U Right Half Width Tray (2.5"), SL250s Gen8 Base 2U Left Half Width Tray (2.5"), SL250s Gen8 Base 2U Left Tray Server (2.5"), SL250s Gen8 Base 2U Right Half Width Tray (2.5"), SL250s Gen8 Base 2U Right Tray Server (2.5"), SL250s Gen8 Left Tray (2.5"), SL250s Gen8 Right Tray (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,07*
€ 308,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,64*
€ 298,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,79*
€ 294,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,28*
€ 269,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.