Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LI4278 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4271110
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LI4278-TRWU0100ZER
EAN/GTIN:
     5711045496868
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der LI4278 setzt neue Maßstäbe beim Scannen von 1D-Barcodes: Mitarbeiter können schneller und weiter scannen und praktisch jeden 1D-Barcode lesen. Der LI4278 ist für den täglichen und ununterbrochenen Einsatz konzipiert und ermöglicht unbehindertes Scannen dank kabelloser Funktion mit Bluetooth-Kompatibilität. Darüber hinaus bietet das Gerät eine bessere Verschlüsselung für mehr Sicherheit und eine bessere Wireless-Performance insgesamt. Die überlegene Stromsparfunktion bietet mehr Scans pro Akkuladung als jedes andere Gerät und unterstützt damit auch scanintensive Anwendungen. Der Scanner ist auch für staubige und feuchte Umgebungen geeignet und überlebt Stürze aus 1,8 m Höhe.
Zebra LI4278 - Barcode-Scanner - tragbar - Linear-Imager - 547 Scans/Sek. - decodiert - Bluetooth 2.1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe
Cash Register White
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth 2.1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 2.1 m
Zubehör im Lieferumfang
Cradle
Kennzeichnung
IEC 60601-1-2, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 85% (nicht-kondensierend)
Drop Specification
1,8 m über Betonboden
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Abmessungen und Gewicht
Breite
7 cm
Tiefe
18.6 cm
Höhe
9.8 cm
Gewicht
224 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
Bluetooth 2.1
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Linear-Imager
Scangeschwindigkeit
547 Scans/Sek.
Funktionen
Mit Auslöser
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
617 nm
Max. Gebrauchsdistanz
6 m
TTL Decoding
Decodiert
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
65
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, ISBT 128, NW-7, IATA, ISBN, GS1 DataBar, Bookland, Code 32, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, ITF, IATA 2/5, UPC-E1, GS1 DataBar-14, Code 39 Trioptic, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.