Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 19" keyboard drawer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4250724
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     260621
EAN/GTIN:
     4015867173459
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
equip 19" keyboard drawer - Tastatur - rack-montierbar - PS/2, USB - Deutsch - Schwarz, RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur - rack-montierbar
Schnittstelle
PS/2, USB
Verschiedenes
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Kabellänge
2 m
Eingabegerät
Breite
48.2 cm
Tiefe
41 cm
Höhe
4.4 cm
Besonderheiten
In Schubfach integriert
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Tastatur - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,94*
€ 241,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.