Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-273StU3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4195854
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     20301
EAN/GTIN:
     4250078185628
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
ICY BOX IB-273StU3 - Speichergehäuse mit Netzanzeige - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Besonderheiten
Netzanzeige
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenzieher, Beutel
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
85 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0 - 10-poliger Micro-USB Typ B
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s - SATA
Einschübe
1 x intern - 2.5" x 1/8H (6.4 cm x 1/8H)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.