Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP Series 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4140964
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z82-000C0000EM00
EAN/GTIN:
     5711045565953
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker
Der ZXP Series 8-Retransferdrucker ermöglicht das Bedrucken von Karten in Fotoqualität mit beeindruckenden Geschwindigkeiten. Der von der Fotodrucker-Technologie von Zebra inspirierte ZXP Series 8-Drucker verwendet erweiterte Bildverarbeitungsalgorithmen, um leuchtende Farben und eine gestochen scharfe Auflösung zu erzielen. Der simultane beidseitige Retransferdruckprozess stellt in Verbindung mit dem Querformat-Druckmodus eine extrem schnelle und hochwertige Druckausgabe sicher.
Zebra ZXP Series 8 - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimations-Rückübertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) bis zu 190 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 150 Karten - USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermosublimations-Rückübertragung - Farbe
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - Lebensdauer
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (Farbe)
304 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 190 Karten/Stunde - Farbe einseitig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) ¦ Bis zu 170 Karten/Stunde - Farbe doppelseitig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB, LAN
Druckermerkmale
CardSense
Automatisch beidseitig
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
150 Karten
Medientyp
Polyesterkarte, Composite-Karte (PVC), ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten, PETG-Karten
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Medienkapazität
150 Karten
Max. Mediengröße (angepasst)
85.6 mm x 54 mm
Ausgabefachkapazität
100 Karten
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 150 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Stromversorgung
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Zebra ZMotif
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
25 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
35.6 cm
Tiefe
51.9 cm
Höhe
30.3 cm
Gewicht
12.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.374,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.410,16*
€ 2.868,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.406,18*
€ 2.863,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.392,07*
€ 2.846,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.383,47*
€ 2.836,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.374,39*
€ 2.825,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.