|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-3852035 Herst.-Nr.: ID0069 EAN/GTIN: 4260113574836 |
| |
|
|  |  |
 | Notebookmaus mit 2,40 GHz Technologie von LogiLink mit optischem Sensor und 1.000 dpi Abtastung für höchste Präzision und schnelles Arbeiten. Der Anschluss erfolgt über den USB Micro Dongle und erkennt die Maus automatisch durch die Autolink Funktion. Der Minidongle kann zu Transportzwecken in einem Fach in der Maus verstaut werden. Neben optischer Abtastung und vertikalem Scrollrad verfügt die LogiLink Maus über 3 programmierbare Tasten und einem 3-Level Stromspar Modus. LogiLink Mini with Autolink - Maus - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz |  | Gerätetyp | Maus |  | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7 | Batterie | Typ | AA-Typ |  | Technologie | Alkalisch |  | Installierte Anzahl | 1 | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, 3-Stufen-Energieeinsparung, FSK-Autolink, Automatische Stromsparfunktion, Nano-Drahtlosempfänger |  | Anschlusstechnik | Kabellos |  | Movement Detection Technologie | Optisch |  | Anzahl Tasten | 3 |  | Bewegungsauflösung | 1000 dpi |  | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m |  | Schnittstelle | 2.4 GHz | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LogiLink Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, notebook maus bluetooth, cordless maus |
|  |  |
| |