Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K120 for Business


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-99267
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-003626
EAN/GTIN:
     5099206031753
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Mit ihren flachen Tasten, der herkömmlichen Tastenanordnung und ihrem zugleich eleganten und robusten Design ist diese günstige Tastatur ideal für längjährigen Einsatz. Ihre Hände werden die flachen Tasten mit nahezu geräuschlosem Anschlag, die herkömmliche Tastenanordnung sowie die F-Tasten und den Nummernblock in Standardgröße lieben. Die flache Tastatur ist nicht nur elegant - sie ist robust und spritzwassergeschützt mit anpassbarer Tastaturhöhe und strapazierfähigen Tasten. Für diese Plug and Play-Tastatur brauchen Sie keine Software, Sie können sofort loslegen.
Logitech K120 for Business - Tastatur - USB - Deutsch - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
2.35 cm
Gewicht
550 g
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Spritzwassergeschützt
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.5 m
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, FCC, KCC, WEEE
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,78*
€ 8,96*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 6,94*
€ 9,16*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,06*
€ 9,26*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,05*
€ 9,26*
3 Tage
51
pro Stück
€ 8,00*
ab € 7,21*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 53,79*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.810,51*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 164,00*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 155,49*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 207,69*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,20*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 96,78*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,52*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 142,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 109,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 110,31*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 116,00*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 115,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.