Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 38018833 Interne Festplatte 2.5 Zoll 1000 GB Serial ATA III
Fujitsu 38018833 Interne Festplatte 2.5 Zoll 1000 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-3713529
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3601-L100
EAN/GTIN:
     4051554265298
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Business Critical - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY RX100 S7, RX200 S6, RX600 S5, SX940 S1, SX960 S1, TX120 S3, TX140 S1, TX200 S6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX920 S1, BX920 S2, RX100 S6 (2.5"), RX100 S7 (2.5"), RX200 S5 (2.5"), RX200 S6, RX300 S5 (2.5"), RX300 S6 (2.5"), RX600 S5, SX940 S1, SX940 S1 Storage Blade Disk, SX960 S1, TX120 S3 (2.5"), TX140 S1 (2.5"), TX150 S7 (2.5"), TX200 S5 (2.5"), TX200 S6 (2.5"), TX300 S5 (2.5"), TX300 S6 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,87*
€ 657,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,68*
€ 654,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,84*
€ 638,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,06*
€ 621,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,65*
€ 581,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.