Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3676317
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     LQ036AA
EAN/GTIN:
     8861114823440
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SATA-Laufwerke mit 7.200 U/min sind unsere Standardoptionen für Festplattenspeicher mit großer Bandbreite; die meisten Workstation-Modelle sind auch als Hochleistungsvariante mit einer Drehzahl von 10.000 U/min verfügbar. Die Speicherkapazität reicht bis zu enormen 2,0 TB.
HP - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 16 MB - für Workstation Z1 G5, Z2 G4, Z2 G5, Z2 G8, Z2 G9, Z238, Z4 G4, Z420, Z6 G4, Z620, Z640, Z8 G4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
8.89 cm
Tiefe
10.17 cm
Höhe
2.54 cm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
16 MB
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.2 cm
Transporttiefe
18.4 cm
Transporthöhe
9.5 cm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z1 G5 Entry, Z2 G4, Z2 G5, Z2 G8, Z2 G9 (SFF, Tower), z210, Z220, Z230, Z238, Z4 G4, Z420, Z6 G4, Z620, Z640 (3.5"), Z8 G4, Z820
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.