Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon GFS4170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3657140
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GFS4170
EAN/GTIN:
     5028252277112
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Das Gryphon GFS4100 Scanmodul ist ein eigenständiger 1D-Barcodescanner. Das Scanmodul bietet eine OEM-Lösung, die sich einfach in Selbstbedienungskioske, Preisprüfgeräte, Ticketleser, bei der Dokumentenhandhabung, im medizinischen Laborbereich sowie Verkaufsautomaten und ähnlichen automatisierten Anwendungen einsetzen lässt. Das Gehäuse besteht aus hochschlagzähem Harz und ist so konstruiert, dass es wiederholtem Reinigen mit Lösungsmitteln und Desinfektionslösungen problemlos standhält. Es erfüllt Industrienormen und ist entsprechend, gegen das Eindringen von Wasser und Schwebstoffen abgedichtet und liefert betriebssicher zuverlässige Scanleistungen. Das Gryphon GFS4100 OEM-Modul verwendet dieselbe Scantechnologie, wie die Premium-Reihe der Gryphon 4100 Handlesegeräte-Serie. Es bietet hervorragende Scanleistungen im Nahbereich, ein Weitwinkel-Lesefeld, verbesserte Bewegungstoleranz und schnelle Leseleistungen. Das Scanmodul bietet Integratoren auch bei schlecht lesbaren oder beschädigten Codes exzellente Leistungen. Das Gryphon GFS4100 OEM-Scanmodul verfügt über mehrere Auslösemodi. So ist dieses Scanmodul in der Lage, Gegenstände automatisch zu erkennen und sich selbst auszulösen. Darüber hinaus überträgt ein ununterbrochener Scanmodus immer dann Daten, wenn ein Barcode das Lesefeld durchquert. Das Lesegerät kann zusätzlich mit einer frei programmierbaren Fernsteuerung (PLC) oder einem Sensor ausgelöst werden.
Datalogic Gryphon GFS4170 - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Desktop-Gerät
Farbe
Grau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 18 Monate
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, IEC 60825-1, IP54
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
390 mA (typisch)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.8 cm
Tiefe
5.7 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
170 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scan-Elementtyp
CCD
TTL Decoding
Decodiert
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
65
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Entschlüsselungsfunktion
GS1 DataBar
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.