Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon I GFS4100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3657139
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GFS4150-9
EAN/GTIN:
     5712505639474
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Datalogic Gryphon I GFS4100 - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - decodiert - RS-232
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Desktop-Gerät
Farbe
Grau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 18 Monate
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, IEC 60825-1, IP54
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
390 mA (typisch)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.8 cm
Tiefe
5.7 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
170 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
RS-232
Scan-Elementtyp
CCD
TTL Decoding
Decodiert
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
65
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Entschlüsselungsfunktion
GS1 DataBar
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - DB-9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.