Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Imaging Barcode Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3251029
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BW868AA
EAN/GTIN:
     0885631804810
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
In Verbindung mit HP Point of Sale-Systemen bietet der HP Imaging-Strichcodescanner ein erweitertes Funktionsset, das die Erfassung von Informationen verbessert.
HP Imaging Barcode Scanner - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
HP Jack Black
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.9 m
Kennzeichnung
CSA, VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, KCC
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
65 mA (Standby), 350 mA (Höchstleistung)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows 7 Business (32/64 Bit)
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.1 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
18.1 cm
Gewicht
196 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Scanmodus
Single Pass
Max. Gebrauchsdistanz
40 cm
TTL Decoding
Decodiert
Pitch (Grad)
40
Skew (Grad)
40
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Code 39, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,82*
€ 330,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,50*
€ 330,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,76*
€ 323,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.