Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Medienfach / Zuführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Medienfach / Zuführung
Artikel-Nr.:
     C1002-3236280
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04264
EAN/GTIN:
     0095205849455
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
xerox papierkassette
Xerox - Medienfach / Zuführung - 250 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für WorkCentre 6505DN, 6505N, 6505V_N
Weitere Informationen:
Allgemein
Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Gesamte Medienkapazität
250 Blätter
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
6.4 kg
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox WorkCentre 6505DN, 6505N, 6505V_N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.