Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Dual Serial USB Thermal Receipt Printer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3222590
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BM476AA
EAN/GTIN:
     8849628900352
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der HP Thermo-Belegdrucker mit zwei Schnittstellen Seriell/USB ist der perfekte Einzelplatz-Thermodrucker für den Einzelhandel. Die schnelle Geschwindigkeit, das kompakte Designs und die lange Lebensdauer sorgen für optimale Leistung bei Verkaufsstellenanwendungen im Einzelhandel. Er verfügt über eine 90 mm Rolle mit großer Papierkapazität und ist der ideale Druckbegleiter für die Point-of-Sale-Systeme HP rp3000, rp5700 und ap5000. Darüber hinaus arbeitet er nahtlos mit dem HP Cash Drawer (Modell FK182AA).
HP Dual Serial USB Thermal Receipt Printer - Belegdrucker - Thermodirekt - 203 dpi - bis zu 74 Zeilen/Sek. - USB, seriell - Cutter - Carbonite
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Carbonite
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Eingebaute Geräte
Schneideeinrichtung
Schnittstelle
USB, seriell
Barcodes
Code 39, UCC/EAN-128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417
Cutter
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
512 KB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
EN 60950, GS, ICES-003, SABS, UL 1950, VCCI Klasse A ITE, CSA 22.2 No. 950, WHQL, MITI, FCC, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Embedded for Point of Service, Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.4 cm
Tiefe
18.4 cm
Höhe
13.4 cm
Gewicht
1.34 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
25 cm
Tiefe (Versand)
20 cm
Höhe (Versand)
20 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB / seriell RS-232:
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,00*
€ 546,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,86*
€ 544,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,75*
€ 543,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,69*
€ 542,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,63*
€ 535,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.