Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4249L-CE248A Herst.-Nr.: CE248A EAN/GTIN: 0885631872116 |
| |
|
| | |
| Die HP LaserJet Zubehör- und Wartungskits stellen den störungsfreien Betrieb Ihres HP Druckers sicher und gewährleisten dauerhaft eine exzellente Druckqualität. HP - Drucker ADF-Wartungskit - für Color LaserJet Enterprise CM4540; LaserJet Enterprise M4555 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Drucker ADF-Wartungskit | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 16 cm x 12 cm x 4 cm / 0.3 kg | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, CM4540f MFP, CM4540fskm MFP ¦ HP LaserJet Enterprise M4555 MFP, M4555f MFP, M4555fskm MFP, M4555h MFP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4249 | | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 50,53* | € 67,36* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,14* | ab € 55,58* | € 73,85* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 56,67* | € 74,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 73,47* | € 95,40* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 1.152,59* | € 1.258,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4249 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4249 | | Versand: Lager 4249 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 55,00* | € 7,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|