Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3660-L500 Interne Festplatte 3.5" 500 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F3660-L500 Interne Festplatte 3.5" 500 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-3192863
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3660-L500
EAN/GTIN:
     4049699433610
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für Celsius M740, M770, R940, R970, W550; ESPRIMO C910, E420, E720, E920, P420, P720, P920
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius M740, M770powerx, M770x, R940, R940 POWER, R970, R970B, R970Bpower, R970power (2.5"), W410, W510, W530, W550, W550 POWER ¦ Fujitsu ESPRIMO C910-L, E400 E85+, E420 E85+, E720 E85+, E720 E90+, E900 0-Watt, E900 E85+, E900 E90+, E920 0-Watt, E920 E85+, E920 E90+, P420 E85+, P720 E85+, P720 E90+, P900 0-Watt, P900 E85+, P900 E90+, P920 0-Watt, P920 E85+, P920 E90+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.