Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE RDX RDX Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3164109
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2044A
EAN/GTIN:
     8856318301092
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge
Benötigen Sie eine auf einem schnellen Datenträger basierende Sicherungs- und Wiederherstellungslösung, die mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann? Bei der HPE RDX Wechseldatenträger-Kassette handelt es sich um ein robustes Festplattenlaufwerk in Kassettenform. Zeit, um Schwachstellen in der Sicherheitstechnologie zu finden, um Abwehrmechanismen zu umgehen, um nach den kritischsten Daten zu suchen. Sicherungen sind durch Dateizugriff per Drag-and-drop und eine auf schnellen Datenträgern basierende Leistung (bis zu 260 GB/h) einfach zu realisieren. Es gibt eine breite Auswahl an Datenträger-Kapazitäten – von 500 GB, 1, 2 und 3 TB bis hin zu 4 TB in einer einzigen Kassette. Diese Wechseldatenträger-Kassetten mit langer Nutzungsdauer sind aufwärts- und abwärtskompatibel zu allen internen und externen HPE RDX USB 3.0 Dockingstations und senken so Ihre Gesamtbetriebskosten.
HPE RDX - RDX Kartusche - 1 TB / 2 TB - für ProLiant MicroServer Gen10, ML350 Gen11
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
RDX Kartusche
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
2 TB
Kapazität ohne Komprimierung
1 TB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant MicroServer Gen10 Entry, ML350 Gen11 Performance 3 ¦ HPE StorageWorks RDX Removable Disk Backup System, RDX Removable Disk Backup System DL Server Module
Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, rdx band hp, rdx band
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
E7X52A
ab € 257,83*
Zubehör
HP
C8S08A
ab € 193,99*
Zubehör
HP
C8S06A
ab € 115,69*
Zubehör
HP
B7B66A
ab € 404,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.