Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-3455 Speichercontroller (RAID)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3141252
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3455
EAN/GTIN:
     4718359034558
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Exsys EX-3455 - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1 - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
3 x Serial ATA-Kabel - intern
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, 3,5"-Schacht-Adapter, 5.25"-Schacht-Adapter, Halterung, volle Höhe
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, UNIX, SunSoft Solaris, Novell NetWare, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows, SCO XENIX
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
7.4 cm
Höhe
6.8 cm
Gewicht
400 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 Massenspeicher - Serial ATA-600 - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s - SATA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.