Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Transfer Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet Transfer Kit Transfer-Set
HP Color LaserJet Transfer Kit Transfer-Set
HP Color LaserJet Transfer Kit Transfer-Set
HP Color LaserJet Transfer Kit Transfer-Set
HP Color LaserJet Transfer Kit Transfer-Set
HP Color LaserJet Transfer Kit Transfer-Set
HP Color LaserJet Transfer Kit Transfer-Set
Artikel-Nr.:
     C1002-3107010
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE979A
EAN/GTIN:
     8849623220318
Suchbegriffe:
Transfereinheit
transfereinheit
Mit dem HP Color LaserJet Transfer-Kit sorgen Sie für konsistente Farben und optimale Qualität bei jedem Ausdruck. Das Kit ist einfach zu installieren und speziell für den Einsatz mit der HP Color LaserJet Enterprise CP5520 Druckerserie konzipiert.
HP Transfer Kit - Drucker - Transfer Kit - für Color LaserJet Enterprise CP5525dn, CP5525n, CP5525xh
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
59.6 cm
Transporttiefe
49.6 cm
Transporthöhe
23.4 cm
Transportgewicht
5 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Drucker - Transfer Kit
Ergiebigkeit
Bis zu 1500000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn, CP5525n, CP5525xh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,76*
€ 366,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,86*
€ 363,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,05*
€ 349,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,17*
€ 347,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,95*
€ 315,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.