Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Scanjet ADF Roller Replacement Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3107005
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L2718A
EAN/GTIN:
     5711045594557
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker
Mit den HP Scanjet Wartungs-Kits stellen Sie sicher, dass Ihr HP Scanner stets funktionsfähig ist. Mit dieser Ersatzwalze und dem Papiertrenner wird Papierstau durch normale Abnutzung reduziert und Sie erhöhen die Lebensdauer Ihres Scanners. Einfache Installation für schnelle Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs.
HP Scanjet ADF Roller Replacement Kit - Wartungskit - für Officejet Enterprise Color MFP X585; Officejet Enterprise Color Flow MFP X585
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
220 g
Produkttyp
Wartungskit
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
24 cm x 16 cm x 5 cm / 0.2 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet Enterprise MFP M575dn, MFP M575f, MFP M680dn, MFP M680f, MFP M775dn, MFP M775f, MFP M775z, MFP M775z+ ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP M680zm ¦ HP LaserJet Enterprise MFP M525dn, MFP M525f, MFP M630dn, MFP M630f, MFP M630h, MFP M725dn, MFP M725f, MFP M725z, MFP M725z+ ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c, MFP M575c, MFP M630h, MFP M630z, MFP M680z ¦ HP LaserJet Managed MFP M525fm, MFP M575dnm, MFP M630hm, MFP M680dnm, MFP M725dnm, MFP M725zm, MFP M775fm, MFP M775zm ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP M525cm, MFP M575cm, MFP M630hm, MFP M630zm, MFP M830zm ¦ HP LaserJet Pro MFP M570dn, MFP M570dw ¦ HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn, MFP X585f ¦ HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z ¦ HP Officejet Managed Color MFP X585dnm ¦ HP Officejet Managed Color Flow MFP X585zm ¦ HP ScanJet Enterprise 7500
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.